WEIDMULLER - WEI1569000000 VG 13.5-K68 - 1569000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
4008190094522
Artikelnummer
WEI1569000000
Herstellernummer
1569000000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
27.27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



