Startseite

WEIDMULLER - WEI1569070000 VG 9-MS68 - 1569070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1569070000 VG 9-MS68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...8 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190116262

Artikelnummer

WEI1569070000

Herstellernummer

1569070000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...8 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.41 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

19.63 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.