WEIDMULLER - WEI1569110000 VG 21-MS68 - 1569110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 7.2 mm
Packung
25 ST
EAN
4008190168469
Artikelnummer
WEI1569110000
Herstellernummer
1569110000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7.2 mm
Farbe:
Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.59 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
34.64 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


