Startseite

WEIDMULLER - WEI1569140000 VG 42-MS68 - 1569140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1569140000 VG 42-MS68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190010515

Artikelnummer

WEI1569140000

Herstellernummer

1569140000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

12 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

sonstige

Schlüsselweite:

57 mm

Biegeschutz:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.