WEIDMULLER - WEI1571120000 BLZ 5.00/12/180 SN OR BX - 1571120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 12
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
40 ST
EAN
4008190107123
Artikelnummer
WEI1571120000
Herstellernummer
1571120000
Hersteller
WEI
Polzahl:
12
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


