WEIDMULLER - WEI1571280000 SL 5.00/18/90 3.2SN OR BX - 1571280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 18
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Packung
20 ST
EAN
4008190027285
Artikelnummer
WEI1571280000
Herstellernummer
1571280000
Hersteller
WEI
Polzahl:
18
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


