Startseite

WEIDMULLER - WEI1571740000 SLAS 4 SN OR - 1571740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1571740000 SLAS 4 SN OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 90 ST

EAN

4008190004279

Artikelnummer

WEI1571740000

Herstellernummer

1571740000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

sonstige

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.