WEIDMULLER - WEI1579060000 WQB B/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 24
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4008190188597
Artikelnummer
WEI1579060000
Herstellernummer
1579060000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
24
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


