WEIDMULLER - WEI1581340000 SL 5.00/04/180 3.2SN OR BX - 1581340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - orange
Anzahl der Etagen - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
100 ST
EAN
4008190141196
Artikelnummer
WEI1581340000
Herstellernummer
1581340000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
orange
Anzahl der Etagen:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-25...100 °C


