Startseite

WEIDMULLER - WEI1581390000 SL 5.00/09/180 3.2SN OR BX - 1581390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1581390000 SL 5.00/09/180 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 15 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190022839

Artikelnummer

WEI1581390000

Herstellernummer

1581390000

Hersteller

WEI

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.