WEIDMULLER - WEI1592810000 KLBUE 4-13.5 - 1592810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 20.5 mm
Höhe - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190182250
Artikelnummer
WEI1592810000
Herstellernummer
1592810000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5...13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
20.5 mm
Höhe:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


