Startseite

WEIDMULLER - WEI1594430000 LP 7.50/03/90 3.2SN OR BX - 1594430000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190036737

Artikelnummer

WEI1594430000

Herstellernummer

1594430000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

7.5 mm

Bemessungsstrom In:

32 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

14.2 mm

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Nickel

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.