WEIDMULLER - WEI1594620000 LP 7.50/02/90 4.5SN OR BX - 1594620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
100 ST
EAN
4008190078119
Artikelnummer
WEI1594620000
Herstellernummer
1594620000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
15.5 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Nickel
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20


