WEIDMULLER - WEI1597390000 BL 3.50/05/180 SN OR BX - 1597390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Gehäusefarbe - orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen - 5
Packung
102 ST
EAN
4008190134785
Artikelnummer
WEI1597390000
Herstellernummer
1597390000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Gehäusefarbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
5
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


