Startseite

WEIDMULLER - WEI1597400000 BL 3.50/06/180 SN OR BX - 1597400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1597400000 BL 3.50/06/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Gehäusefarbe - orange

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Anzahl der Etagen - 6

Packung

  • 84 ST

EAN

4008190119058

Artikelnummer

WEI1597400000

Herstellernummer

1597400000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Gehäusefarbe:

orange

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

6

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.