Startseite

WEIDMULLER - WEI1597410000 BL 3.50/07/180 SN OR BX - 1597410000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 7

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 72 ST

EAN

4008190013783

Artikelnummer

WEI1597410000

Herstellernummer

1597410000

Hersteller

WEI

Polzahl:

7

Kontaktausführung:

Buchse

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.