Startseite

WEIDMULLER - WEI1600490000 KLBUE 10-20 - 1600490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1600490000 KLBUE 10-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190151874

Artikelnummer

WEI1600490000

Herstellernummer

1600490000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

24 mm

Höhe:

26 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.