WEIDMULLER - WEI1601760000 HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG - 1601760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1 mm²
Packung
1 ST
EAN
4008190158354
Artikelnummer
WEI1601760000
Herstellernummer
1601760000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


