Startseite

WEIDMULLER - WEI1603100000 SL 5.08/06/135 3.2SN OR BX - 1603100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1603100000 SL 5.08/06/135 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 15 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190101480

Artikelnummer

WEI1603100000

Herstellernummer

1603100000

Hersteller

WEI

Polzahl:

6

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

45°/135° (schräg nach oben)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.