WEIDMULLER - WEI1604280000 WKB 1/2 - 1604280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
4008190165338
Artikelnummer
WEI1604280000
Herstellernummer
1604280000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


