Startseite

WEIDMULLER - WEI1604310000 WKS 1/4 - 1604310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1604310000 WKS 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 14.1 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190886851

Artikelnummer

WEI1604310000

Herstellernummer

1604310000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

14.1 mm

Farbe:

orange

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.