WEIDMULLER - WEI1604550000 SL 3.50/10/180G 3.2SN OR BX - 1604550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 10
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
4008190111663
Artikelnummer
WEI1604550000
Herstellernummer
1604550000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
10
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Farbe:
orange
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
160 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Tiefe:
36.4 mm
Breite:
3.5 mm


