WEIDMULLER - WEI1606740000 BL 3.50/12/180F SN OR BX - 1606740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Gehäusefarbe - orange
Anzahl der Etagen - 12
Bemessungsspannung - 160 V
Packung
36 ST
EAN
4008190147181
Artikelnummer
WEI1606740000
Herstellernummer
1606740000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Gehäusefarbe:
orange
Anzahl der Etagen:
12
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


