WEIDMULLER - WEI1608930000 ZQV 2.5/9 - 1608930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
4008190117009
Artikelnummer
WEI1608930000
Herstellernummer
1608930000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.