WEIDMULLER - WEI1608990000 ZQV 4/6 GE - 1608990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4008190263263
Artikelnummer
WEI1608990000
Herstellernummer
1608990000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


