Startseite

WEIDMULLER - WEI1609000000 ZQV 4/7 GE - 1609000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1609000000 ZQV 4/7 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 7

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190263270

Artikelnummer

WEI1609000000

Herstellernummer

1609000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

7

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.