Startseite

WEIDMULLER - WEI1609110000 ZAD 1/4 - 1609110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1609110000 ZAD 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190190910

Artikelnummer

WEI1609110000

Herstellernummer

1609110000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.