WEIDMULLER - WEI1609981687 TM-I 15 MC NE GE - 1609981687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
400 ST
EAN
4008190914776
Artikelnummer
WEI1609981687
Herstellernummer
1609981687
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



