WEIDMULLER - WEI1610490000 BLC 5.08/02/180R OR BX - 1610490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 17 A
Gehäusefarbe - orange
Anzahl der Etagen - 2
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
4008190057114
Artikelnummer
WEI1610490000
Herstellernummer
1610490000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
17 A
Gehäusefarbe:
orange
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


