WEIDMULLER - WEI1610530000 BLC 5.08/06/180R OR BX - 1610530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 17 A
Gehäusefarbe - orange
Anzahl der Etagen - 6
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
50 ST
EAN
4008190123819
Artikelnummer
WEI1610530000
Herstellernummer
1610530000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
17 A
Gehäusefarbe:
orange
Anzahl der Etagen:
6
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


