Startseite

WEIDMULLER - WEI1610550000 BLC 5.08/08/180R OR BX - 1610550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1610550000 BLC 5.08/08/180R OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 17 A

  • Gehäusefarbe - orange

  • Anzahl der Etagen - 8

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190080563

Artikelnummer

WEI1610550000

Herstellernummer

1610550000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

17 A

Gehäusefarbe:

orange

Anzahl der Etagen:

8

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.