WEIDMULLER - WEI1615700000 BL 3.50/08/180 SN BK BX - 1615700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Gehäusefarbe - schwarz
Anzahl der Etagen - 8
Bemessungsspannung - 160 V
Packung
66 ST
EAN
4008190059910
Artikelnummer
WEI1615700000
Herstellernummer
1615700000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Etagen:
8
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


