Startseite

WEIDMULLER - WEI1623050000 BLZ 7.62/02/180 SN OR BX - 1623050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1623050000 BLZ 7.62/02/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 18.5 A

  • Gehäusefarbe - orange

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190194109

Artikelnummer

WEI1623050000

Herstellernummer

1623050000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

18.5 A

Gehäusefarbe:

orange

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.