WEIDMULLER - WEI1623060000 BLZ 7.62/03/180 SN OR BX - 1623060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 18.5 A
Gehäusefarbe - orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
100 ST
EAN
4008190194116
Artikelnummer
WEI1623060000
Herstellernummer
1623060000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
18.5 A
Gehäusefarbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


