WEIDMULLER - WEI1624390000 SL 7.62/04/90B 3.2SN OR BX - 1624390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
100 ST
EAN
4008190195441
Artikelnummer
WEI1624390000
Herstellernummer
1624390000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


