Startseite

WEIDMULLER - WEI1627110000 SLS 5.08/04/180 SN OR BX - 1627110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1627110000 SLS 5.08/04/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 90 ST

EAN

4008190199623

Artikelnummer

WEI1627110000

Herstellernummer

1627110000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

sonstige

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.