WEIDMULLER - WEI1627600000 SLS 5.08/04/180TB SN OR BX - 1627600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
84 ST
EAN
4008190200114
Artikelnummer
WEI1627600000
Herstellernummer
1627600000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


