Startseite

WEIDMULLER - WEI1631640002 LOGIM.-KH. ES GRAU - 1631640002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 58 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190465261

Artikelnummer

WEI1631640002

Herstellernummer

1631640002

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

90 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.