WEIDMULLER - WEI1631640003 LOGIM.-KH. ES DUNKELBEIGE - 1631640003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Breite - 58 mm
Höhe - 90 mm
Packung
20 ST
EAN
4008190465292
Artikelnummer
WEI1631640003
Herstellernummer
1631640003
Hersteller
WEI
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
90 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.



