WEIDMULLER - WEI1633220000 ZQS 2.5/4 - 1633220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
4008190263409
Artikelnummer
WEI1633220000
Herstellernummer
1633220000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


