Startseite

WEIDMULLER - WEI1633290000 VQB 1.5/50 RT - 1633290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1633290000 VQB 1.5/50 RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190257750

Artikelnummer

WEI1633290000

Herstellernummer

1633290000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.