Startseite

WEIDMULLER - WEI1650570000 HDC HD 7 MC - 1650570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1650570000 HDC HD 7 MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 7

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190870942

Artikelnummer

WEI1650570000

Herstellernummer

1650570000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

7

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

21 mm

Höhe:

34 mm

Tiefe:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.