WEIDMULLER - WEI1650590000 HDC HD 8 MC - 1650590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4008190299262
Artikelnummer
WEI1650590000
Herstellernummer
1650590000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
800 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
21 mm


