Startseite

WEIDMULLER - WEI1651430000 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU - 1651430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1651430000 HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190400101

Artikelnummer

WEI1651430000

Herstellernummer

1651430000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.