Startseite

WEIDMULLER - WEI1651560000 HDC-C-HD-SM2.5AG - 1651560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1651560000 HDC-C-HD-SM2.5AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190400231

Artikelnummer

WEI1651560000

Herstellernummer

1651560000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.