WEIDMULLER - WEI1651610000 HDC-C-HD-BM2.5AG - 1651610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190400286
Artikelnummer
WEI1651610000
Herstellernummer
1651610000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


