WEIDMULLER - WEI1651700000 HDC-C-HD-BM1.5AU - 1651700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190400378
Artikelnummer
WEI1651700000
Herstellernummer
1651700000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


