WEIDMULLER - WEI1652420000 HDC 07A AWLU - 1652420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190402471
Artikelnummer
WEI1652420000
Herstellernummer
1652420000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
37 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
66 mm
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Dichtung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



