WEIDMULLER - WEI1661730000 HDC 24B KBU 1PG29G - 1661730000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190418281
Artikelnummer
WEI1661730000
Herstellernummer
1661730000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


