Startseite

WEIDMULLER - WEI1664560000 HDC 10A KLU 1PG16G - 1664560000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190421250

Artikelnummer

WEI1664560000

Herstellernummer

1664560000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

53.5 mm

Höhe:

48 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.